Časovni rele FINDER 230V 230V AC/DC 0,05s [88.12.0.230.0002 - 881202300002]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 230
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,05
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.