Časovni rele FINDER 12V 12V AC/DC 1,2s [88.92.0.240.0000 - 889202400000]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 12
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 1,2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.