Časovni rele EATON zak. VKLOP+IZKLOP, 1xCO 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-10s [110405 - ZRER/W]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,05s-10
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.