Časovni rele EATON multi, potenciometer 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-100h [031888 - ETR4-70-A]

ŠIFRA 1024991 EAN 4015080318880 EATON 031888 - ETR4-70-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Časovno območje (s): 0,05s-100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.