Časovni rele EATON 24V 24V AC/DC 0,05s [262684 - ETR2-11]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,05
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.