Časovni rele EATON 24-240V 24V AC/DC 0,05 - 360000s 2M [110408 - ZRMF2/WW]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,05 - 360000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.