Časovni rele EATON 24-240V 24-240V AC/DC 0,05s-100h [031882 - ETR4-11-A]

ŠIFRA 1156965 EAN 4015080318828 EATON 031882 - ETR4-11-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
  • Napetost upravljanja: AC/DC
  • Časovno območje (s): 0,05s-100
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.