Časovni rele ZELIO ZAK. VKLOP, 1xSS (solid state) 0,7A, 1M 24-240V 24-240V AC/DC 0,1s-100s [RE17LAMW]
ŠIFRA 2719547
EAN 3606480552625
SCHNEIDER ELECTRIC
RE17LAMW
Rele s časovnim zamikom - 1 s do 100 h - 24 do 240 V AC/DC - Polpr. izhod
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ZELIO
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-240
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,1s-100
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.