Časovni rele EVE CRM MULTI, 1xCO 16A 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10dnis [002470001 - CRM-91H UNI]
ŠIFRA 1100307
EAN 8594030338292
ETI
002470001 - CRM-91H UNI
Časovni rele EVE CRM MULTI, 1xCO 16A 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10dni, Univerzalna napajalna napetost AC/DC 12-240V in 1 preklopni kontakt. Izhodni kontakt 16A časovna skala 0,1-10s ter 1 spominska funkcija
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EVE CRM
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 12-240
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 12-240
- Napetost upravljanja: AC/DC
- Časovno območje (s): 0,1s-10dni
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.