Preklopni rele ZELIO 4CO 230V 6A 21mm brez podnožja LED AC [RXM4AB2P7]

ŠIFRA 1156223 EAN 3389119403887 SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 230 V AC 6 A z LED
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ZELIO
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO): 4
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Nazivni tok (A): 6
  • Širina (mm): 21
  • Skupaj s podnožjem: brez podnožja
  • Z LED indikacijo: LED
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.