Pomožni kontaktor EATON 4NO 0NC 0V 24V DC [276456 - DILAC-40(24VDC)]

ŠIFRA 2767078 EAN 4015082764562 EATON 276456 - DILAC-40(24VDC)
Pomožni kontaktor krmilne napetosti 24 V DC, 4 N/O, vzmetne sponke, DC delovanje
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.