Pomožni kontaktor EATON 3NO 1NC 0V 24V DC [276379 - DILA-31(24VDC)]
- Linija izdelkov: EATON
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 3
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.