Odmično stikalo GN skupinsko 25A 1P 0-1+2+3 48x48 mm vgradni [GN25-254-U - B86254]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 25
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 0-1+2+3
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.