Odmično stikalo GN motorsko 3f 20A 3P 0-Z-T 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN20-12-U - B85012]

ŠIFRA 1182452 EAN 3850144850125 KONČAR NNSP GN20-12-U - B85012
Tip odmičnega stikala GN motorsko 3f 20A 3P 0-Z-T 48x48 mm vgradni brez ohišja B85012 GN20-12-U
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GN
  • Nazivni tok Iu (A): 20
  • Število polov (P): 3
  • Vklopite funkcijo: 0-Z-T
  • Velikost prednje plošče: 48x48 mm
  • Izvedba naprave: Vgrajena naprava
  • Popolna enota v ohišju: brez ohišja
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.