Odmično stikalo GN Dahlander 40A 3P 0-1-2 65x65 mm vgradni brez ohišja [GN40-19-U - 202493]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 40
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1-2
- Velikost prednje plošče: 65x65 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.