Odmično stikalo GN 60ST. 40A 3P 0-1 65x65 mm vgradni [GN40-10-U - 008020]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 40
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 65x65 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.