Odmično stikalo GN 60ST. 12A 3P 0-1 48x48 mm vgradni [GN12-10-U - 024748]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 3
- Vklopite funkcijo: 0-1
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.