Odmično stikalo GN 20A 2P 1-0-2 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN20-52-U - 123194]
ŠIFRA 1123194
EAN 3850144850521
KONČAR NNSP
GN20-52-U - 123194
Tip odmičnega stikala GN 20A 2P 1-0-2 48x48 mm vgradni brez ohišja GN20-52-U 123194
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 20
- Število polov (P): 2
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.