Odmično stikalo GN 20A 1P 1-0-2 48x48 mm vgradni brez ohišja [GN20-51-U - B85051]
ŠIFRA 1152841
EAN 3850144850514
KONČAR NNSP
GN20-51-U - B85051
Tip odmičnega stikala GN 20A 1P 1-0-2 48x48 mm vgradni brez ohišja GN20-51-U B85051
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 20
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.