Odmično stikalo GN 12A 1P 1-0-2 48x48 mm vgradni [GN12-51-U - 073389]
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 12
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 1-0-2
- Velikost prednje plošče: 48x48 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.