Odmično stikalo GN 125A 1P 0-1...4-5 90x90 mm vgradni brez ohišja [GN125-110-U - B77110]
ŠIFRA 1205235
EAN 3850144771109
KONČAR NNSP
GN125-110-U - B77110
Tip odmičnega stikala GN 125A 1P 0-1...4-5 90x90 mm vgradni brez ohišja GN125-110-U B77110
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GN
- Nazivni tok Iu (A): 125
- Število polov (P): 1
- Vklopite funkcijo: 0-1...4-5
- Velikost prednje plošče: 90x90 mm
- Izvedba naprave: Vgrajena naprava
- Popolna enota v ohišju: brez ohišja
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.