Napisna ploščica HARMONY z nosilcem pravokotno 40mm 30mm BE "FORWARD" [ZB2BY4965]
ŠIFRA 1106961
EAN 3389110615296
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BY4965
Legenda ploščica - 30 x 40 mm - bela - naprej, počasi-hitro
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: HARMONY
- Oblika: Pravokotna
- Širina (mm): 40
- Višina (mm): 30
- Barva: v beli barvi
- Odtis: Naprej
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.