Trifazni elektromotor WEG 7,5kW 1400o/min 400/690V AC B3 [IE3W21-16414541 - 132 M-4 B3 7,5kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 7,5
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400/690
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.