Trifazni elektromotor WEG 55kW 1400o/min 400/690V AC B3/B5 IE3 PTC [IE3W22-12883108 - W22-IE3 250 S/M-4 B3]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 55
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 400/690
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B3/B5
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.