Trifazni elektromotor WEG 2,2kW 1400o/min 230/400V AC B5 V1 C250/F215 PTC IE3 [IE3WEGW22-54055* - 100 L-4 B5 V1 2,2kW]
- Linija izdelkov: WEG
- Nazivna moč pri nazivni frekvenci (kW): 2,2
- Nazivna hitrost vrtenja pri nazivni frekvenci (o/min): 1400
- Nazivna napetost (V): 230/400
- Vrsta napetosti: AC
- Prirobnica - Oblika postavitve elektromotorja: B5
- Izvedba: PTC
- Razred energijske učinkovitosti: IE3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.