Mehki zagon SIRIUS S00 6,5A 3kW 200-480VAC 24VAC 24VDC [3RW3014-1BB04 - 3RW30141BB04]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 6,5
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 3
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-480
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.