Mehki zagon SIRIUS 113A 55kW 200-460VAC 230VAC [3RW4434-6BC44 - 3RW44346BC44]

ŠIFRA 2606433 EAN 4011209625624 SIEMENS 3RW4434-6BC44 - 3RW44346BC44
Mehki zagon SIRIUS 3RW40 je primeren za mehak zagon trifaznih asinhronih motorjev. Zahvaljujoč 2-fazni regulaciji ni samo tok v vseh treh fazah ves čas zagona na minimalnih vrednostih ampak so odpravljene tudi moteče komponente enosmernega toka. T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 113
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 55
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-460
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.