Mehki zagon EATON 24A 11kW 110/230VAC 110VAC 0VDC brez zašč.preob.moto [134931 - DS7-342SX024N0-N]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 24
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 11
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 110/230
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 110
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 0
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: brez zašč.preob.moto
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.