Mehki zagon ALTISTART 480A 250kW 230-440VAC 230VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto (24V-DI interno napajanje) [ATS22C48Q]
ŠIFRA 2626635
EAN 3606480211294
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C48Q
Mehki zaganjalnik ATS22, n. 220 V, nap. 230 V(132 kW)/400 do 440 V(250 kw)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ALTISTART
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 480
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 250
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 230-440
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: z zašč.preobrem.moto
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.