Mehki zagon ALTISTART 47A 22kW 230VAC 230VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto [ATS22D47S6 - Variable Speed Drive]

ŠIFRA 2626465 EAN 3606480167294 SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D47S6 - Variable Speed Drive
Mehki zag. ATS22, nad. 220V - nap. 230 V (11kW)/400 do 440 V (22kW)/500 V (30kW)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALTISTART
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 47
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 22
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: z zašč.preobrem.moto
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.