Mehki zagon ALTISTART 170A 90kW 230VAC 230VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto [ATS22C17S6 - Variable Speed Drive]
- Linija izdelkov: ALTISTART
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 170
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 90
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 230
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: z zašč.preobrem.moto
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.