Mehki zagon ALTISTART 140A 75kW 208VAC 110VAC z zašč.preobrem.moto [ATS22C14S6U - Variable Speed Drive]
- Linija izdelkov: ALTISTART
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 140
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 75
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 208
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 110
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: z zašč.preobrem.moto
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.