Mehki zagon SIRIUS S2 72A 37kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC [3RW3038-1BB14 - 3RW30381BB14]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 72
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 37
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-480
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 110-230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.