Mehki zagon ALTISTART 320A 160kW 230VAC 230VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto [ATS22C32S6 - Variable Speed Drive]

ŠIFRA 2626639 EAN 3606480211331 SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6 - Variable Speed Drive
Mehki zag. ATS22, n. 220 V, nap. 230 V(90 kW)/400 do 440 V(160 kw)/500 V(220 kw)
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALTISTART
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 320
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 160
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: z zašč.preobrem.moto
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.