Frekvenčni pretvornik SINAMICS V20 0,75kW 400V 3F 1AO 2AI 2DO 4DI FSA [6SL3210-5BE17-5CV0 - V20]
- Linija izdelkov: SINAMICS V20
- Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 0,75
- Napetost glavnega stikala (V): 400
- Število vhodov faze (F): 3
- Število analognih izhodov (AO): 1
- Število analognih vhodov (AI): 2
- Število digitalnih izhodov (DO): 2
- Število digitalnih vhodov (DI): 4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.