Frekvenčni pretvornik SINAMICS G120C 5,5kW 400V 3F 1AO 1AI 2DO 6DI [6SL3210-1KE21-3UF1]
- Linija izdelkov: SINAMICS G120C
- Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 5,5
- Napetost glavnega stikala (V): 400
- Število vhodov faze (F): 3
- Število analognih izhodov (AO): 1
- Število analognih vhodov (AI): 1
- Število digitalnih izhodov (DO): 2
- Število digitalnih vhodov (DI): 6
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.