Frekvenčni pretvornik SINAMICS G120C 0,55kW 400V 3F 1AO 1AI 2DO 6DI [6SL3210-1KE11-8AF2 - G120C]

ŠIFRA 2735129 EAN 4042948668641 SIEMENS 6SL3210-1KE11-8AF2 - G120C
SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 0,55 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL odprtega tipa
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SINAMICS G120C
  • Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 0,55
  • Napetost glavnega stikala (V): 400
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Število analognih izhodov (AO): 1
  • Število analognih vhodov (AI): 1
  • Število digitalnih izhodov (DO): 2
  • Število digitalnih vhodov (DI): 6
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.