Frekvenčni pretvornik ACS 310 2,2kW 380-480V 3F 1AO 2AI 2DO 5DI R1 [3AUA0000039630+J404 - ACS310-03E-06A2-4]
- Linija izdelkov: ACS 310
- Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 2,2
- Napetost glavnega stikala (V): 380-480
- Število vhodov faze (F): 3
- Število analognih izhodov (AO): 1
- Število analognih vhodov (AI): 2
- Število digitalnih izhodov (DO): 2
- Število digitalnih vhodov (DI): 5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.