Frekvenčni pretvornik SINAMICS V20 18,5kW 400V 3F 1AO 2AI 2DO 4DI FSE [6SL3210-5BE31-8CV0 - V20]

ŠIFRA 2604990 EAN 6940408103078 SIEMENS 6SL3210-5BE31-8CV0 - V20
SINAMICS V20, 3 AC 380-480 V, 18,50 kW, IP20 / UL odprtega tipa, FSE, A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SINAMICS V20
  • Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 18,5
  • Napetost glavnega stikala (V): 400
  • Število vhodov faze (F): 3
  • Število analognih izhodov (AO): 1
  • Število analognih vhodov (AI): 2
  • Število digitalnih izhodov (DO): 2
  • Število digitalnih vhodov (DI): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.