Frekvenčni pretvornik SINAMICS V20 0,37kW 230V 1F 1AO 2AI 2DO 4DI FSA [6SL3210-5BB13-7BV1 - V20]

ŠIFRA 2734540 EAN 4042948669815 SIEMENS 6SL3210-5BB13-7BV1 - V20
SINAMICS V20, 1 AC 200-240 V, 0,37 kW, IP20 / UL odprtega tipa, FSAA, B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SINAMICS V20
  • Izhodna moč pri nazivni izhodni napetosti (kW): 0,37
  • Napetost glavnega stikala (V): 230
  • Število vhodov faze (F): 1
  • Število analognih izhodov (AO): 1
  • Število analognih vhodov (AI): 2
  • Število digitalnih izhodov (DO): 2
  • Število digitalnih vhodov (DI): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.