Ventilator za elektromotor PVC vel.90mm fi: 24mm 160mm [3838629001699]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Nazivna velikost (mm): vel.90
- Premer luknje: Premer (fi)
- Zunanji premer (mm): 160
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.