Ventilator za elektromotor PVC vel.100mm fi: 28mm 180mm [3838629005680]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Nazivna velikost (mm): vel.100
- Premer luknje: Premer (fi)
- Zunanji premer (mm): 180
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.