Mehki zagon SIRIUS S2 63A 30kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC [3RW3037-1BB14 - 3RW30371BB14]
ŠIFRA 1148405
EAN 4011209719293
SIEMENS
3RW3037-1BB14 - 3RW30371BB14
Mehki zagon SIRIUS 3RW30 je primeren za mehak zagon trifaznih asinhronih motorjev. Zahvaljujoč 2-fazni regulaciji ni samo tok v vseh treh fazah ves čas zagona na minimalnih vrednostih ampak so odpravljene tudi moteče komponente enosmernega toka. T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 63
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 30
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-480
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 110-230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.