Mehki zagon SIRIUS S12 230A 160kW 400-600VAC 230VAC z zašč.preobrem.moto [3RW4073-6BB45 - 3RW40736BB45]

ŠIFRA 2723642 EAN 4011209611986 SIEMENS 3RW4073-6BB45 - 3RW40736BB45
Mehki zagon SIRIUS 3RW40 je primeren za mehak zagon trifaznih asinhronih motorjev. Zahvaljujoč 2-fazni regulaciji ni samo tok v vseh treh fazah ves čas zagona na minimalnih vrednostih ampak so odpravljene tudi moteče komponente enosmernega toka. T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 230
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 160
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 400-600
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 230
  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.