Mehki zagon SIRIUS S0 38A 18,5kW 200-480VAC 24VAC 24VDC z zašč.preobrem.moto [3RW4028-1TB04 - 3RW40281TB04]

ŠIFRA 1217148 EAN 4011209691773 SIEMENS 3RW4028-1TB04 - 3RW40281TB04
Mehki zagon SIRIUS 3RW40 je primeren za mehak zagon trifaznih asinhronih motorjev. Zahvaljujoč 2-fazni regulaciji ni samo tok v vseh treh fazah ves čas zagona na minimalnih vrednostih ampak so odpravljene tudi moteče komponente enosmernega toka. T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 38
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 18,5
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-480
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.