Mehki zagon SIRIUS S0 32A 15kW 200-480VAC 110-230VAC 110-230VDC z zašč.preobrem.moto [3RW4027-1BB14 - 3RW40271BB14]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 32
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 15
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-480
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 110-230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 110-230
- Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.