Mehki zagon SIRIUS 22,5mm 3A 1,1kW 200-400VAC 24-230VAC 24-230VDC [3RW3003-1CB54 - 3RW30031CB54]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 3
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 1,1
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 200-400
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24-230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24-230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.