Mehki zagon LOVATO BASIC 6A 2,2kW 208-600VAC 100-240VAC [ADXNB006 - ADXN]
- Linija izdelkov: LOVATO BASIC
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 6
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 2,2
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 208-600
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 100-240
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.