Mehki zagon LOVATO BASIC 45A 22kW 208-600VAC 24VAC 24VDC [ADXNB04524]
- Linija izdelkov: LOVATO BASIC
- Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 45
- Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 22
- Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 208-600
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (VDC): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.