Mehki zagon LOVATO ADXL 85A 45kW 208-600VAC 100-240VAC z zašč.preobrem.moto NFC [ADXL0085600]

ŠIFRA 2695685 EAN 8013975220276 LOVATO ADXL0085600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO ADXL
  • Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A): 85
  • Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW): 45
  • Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC): 208-600
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC): 100-240
  • Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja: DA
  • S komunikacijskim vmesnikom: NFC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.